コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68447006
品番
AP38119L
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
消費電力(W)
6
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型
材質
鋼(オフホワイト塗装)
長さ(mm)
1300〜550
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
185
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2800
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.6
光束(Lm)
280
アズワン品番
64-9317-01
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
74
注意
※調光器との併用はできません。