インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
ミニマムローラー 仕上用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10パック×2本)
注文コード
68447079
品番
10208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。
用途
入り隅などの細部塗装用。
適合
塗面:平滑面
トラスコ品番
409-7206
材質
ポリエステル
全長(mm)
100
毛丈(mm)
5
適合塗料
適応塗料:水性◎油性◎高粘度〇低粘度×
寸法(inch)
4
適合ハンドル
1040310463