※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミドルローラー ラム(外装用) 毛丈20mm 7インチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68447088 品番15726
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

業務用ローラーです。

用途ローラーに。 適合塗面:粗面 トラスコ品番713-1139 材質ポリエステル繊維 全長(mm)175 毛丈(mm)20 適合塗料水性・油性塗料 寸法(inch)7 適合ハンドルTRF-7M RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適応塗料をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする