※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2320008301AL 不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング MRA(ムラキリアルアドバンス) 68447115 2320008301AL 不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング MRA(ムラキリアルアドバンス) 68447115

不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68447115 品番 2320008301AL
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

不等分割刃の採用により、切削抵抗が大幅に軽減され、ビビリを抑え面取り精度を向上させました。

トラスコ品番705-7381 材質ハイス 刃数3枚 全長(mm)50 先端角(°)90 先端径(mm)2 シャンク径(mm)6 有効刃径(Φmm)8.3
注意
※Maykestag社不等分割刃カウンターシンクの再研磨をご希望の場合は全てメーカーにお申し付けいただきますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする