フロアローラー スペア Φ54×160mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68447140 品番FR01-12008
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

水洗いで繰り返し使えるフローリング用粘着ローラー、フロアローラーのスペアです。
毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します(※ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
ローラー部分にシリコーンを使用していません。
めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。
使用期間の目安は約1〜2年です(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります)。

用途
フローリングなどの滑らかな床の清掃に
クリーンルームや前室の床の清掃に
壁面の清掃に
トラスコ品番662-5370 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) グリーン ローラーサイズ(mm)Φ54×幅160 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。
※ローラースペアには柄を取り付けるためのキャップが付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする