ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68447155 品番AP40343L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.8 仕様LED付、電球形LEDランプLDA8(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型:AEE590016別売、引掛シーリング取付 材質鋼(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm)1300〜750 質量(kg)1.5 直径(Φmm)250 高さ(mm)260 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.5 光束(Lm)730 アズワン品番64-9318-82 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:4102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする