ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68447164 品番AP40344L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA8(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型:AEE590016別売、引掛シーリング取付 材質鋼(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm)1300〜750 質量(kg)1.4 直径(Φmm)200 高さ(mm)207 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.6 光束(Lm)410 アズワン品番64-9318-83 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68447164 AP40344L 50755786 AP54814 ペンダント コイズミ(小泉成器) ペンダント コイズミ(小泉成器) 1個 9,598 税込10,558 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:4102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする