コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68447182
品番
AP40493L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、グローブ押え式、スライドコンセント取付専用
材質
鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色)
全長(mm)
1400〜700
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
288
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.9
光源寿命
40000時間
光色
電球色
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
470
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。