AP40495L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 消費電力4.9W プラグタイプ 2700K 68447207

AP40495L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68447207 AP40495L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68447207

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68447207 品番AP40495L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、グローブ押え式、スライドコンセント取付専用 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明・消し) 全長(mm)1400〜700 質量(kg)0.8 直径(Φmm)120 高さ(mm)288 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)97.9 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)480
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする