コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68447286
品番
AP42139L
参考基準価格(税別)
¥87,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ハンドペイント仕上によりアンティークな趣きを演出します。別売り布セードを付けるとより落ちついた印象になります。
消費電力(W)
12
仕様
LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42142E
材質
鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス
長さ(mm)
2500〜550
質量(kg)
2.2
直径(Φmm)
495
高さ(mm)
425
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
光束(Lm)
950
アズワン品番
64-9321-80
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W×3灯相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。