コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68447347
品番
AP39697L
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、グローブ押え式、スライドコンセント取付専用
材質
鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
長さ(mm)
1300〜600
質量(kg)
1
直径(Φmm)
158
高さ(mm)
168
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.9
光束(Lm)
475
アズワン品番
64-9318-60
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。