AP40073L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) プラグタイプ 2700K 68447408

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68447408 品番AP40073L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDG9(E26)、高さ調整可能型、グローブ押え式、スライドコンセント取付専用 材質鋼(ブラウンハンドペイント仕上)、ガラス(スカボ風仕上) 全長(mm)1610〜910 質量(kg)1 直径(Φmm)158 高さ(mm)250 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)71.3 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)635
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする