ペンダントライト

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68447654 品番AP47847L
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整対応型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm)1300〜600 質量(kg)0.6 直径(Φmm)124 高さ(mm)170 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 光束(Lm)420 アズワン品番64-9327-32 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68447654
2021-10-16
用途:
照明器具の取替
建設業・工事業

商品画像に付け加えて欲しい点があります。
接続部分の形状が言葉だけでは素人の場合分からず失敗してしまったので
画像で掲載して欲しい。このメーカーのみの話しではなく照明器具全般の
話になりますが‥。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする