消費電力(W)14.7
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ、グローブ押え式
材質鋼(ホワイトブロンズメッキ仕上げ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(ナチュラルウッド色)
長さ(mm)1300〜550
質量(kg)2.5
直径(Φmm)493
高さ(mm)301
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.8
光束(Lm)1380
アズワン品番64-9321-70
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
演色指数(Ra)84