コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68447934
品番
AP42183L
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.4
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、グローブ押え式
材質
鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)
1300〜550
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
114
高さ(mm)
129
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92
光束(Lm)
405
アズワン品番
64-9321-82
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。