消費電力(W)4.4
仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300〜600
質量(kg)0.7
直径(Φmm)127
高さ(mm)126
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.4
光束(Lm)420
アズワン品番64-9321-85
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)84