ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68448318 品番AP35201L
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

不揃いな横リブが和テイストを表現。ガラスの透明感と和紙のような質感が印象的です。

消費電力(W)4.4 仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、化粧ネジ式 材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入) 長さ(mm)1520〜820 質量(kg)1 直径(Φmm)85 高さ(mm)270 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.8 光束(Lm)360 アズワン品番64-9315-60 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする