コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68448363
品番
AT47456L
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあるあかりが特徴です。
あかりが内セードと外の糸巻セードを透過して立体感のある美しい表情を見せます。
消費電力(W)
6.4
仕様
スイッチ付、LED付、電球形クリアLEDランプLDA6L(E26)、全灯→消灯
材質
外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック・糸巻
コード長さ(mm)
2000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.9
光束(Lm)
435
アズワン品番
64-9327-55
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。