消費電力(W)21
仕様電球色、LED付、電球形LEDランプLDA7L(E26)×3、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ
適合〜6畳
材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/和紙
長さ(mm)1510〜760
質量(kg)1.9
直径(Φmm)500
高さ(mm)507
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.1
光束(Lm)2040
アズワン品番64-9326-60
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83