消費電力(W)7
仕様電球形LEDランプLDA7L(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ
材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/和紙
長さ(mm)1400〜650
質量(kg)1
直径(Φmm)390
高さ(mm)397
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
光束(Lm)710
アズワン品番64-9326-61
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83