ブラケットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68448695 品番 AB46975L
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
消費電力(W)54 仕様LED一体型、Fit調色、調光範囲(100〜約3%)、調色範囲(2700K〜5000K)、横向き取付専用、プッシュアップ式、a-クリーン 材質上面セード/アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し) 質量(kg)3.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1259×136×83 色温度(K)2700〜5000 光源色電球色+昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.2 光束(Lm)4980 アズワン品番64-9326-08 LED寿命(時間)40000 明るさFHF32W×2灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
注意
※別売専用調光器〔AE42198E〕
別売専用調光器〔AE39784E〕
別売専用調光器〔AE45829E〕
ご使用にはいずれかの別売り専用調光器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする