消費電力(W)54
仕様LED一体型、Fit調色 上下配色、調光範囲(100〜約3%)、調色範囲(2700K〜5000K)、横向き取付専用、プッシュアップ式、a-クリーン
材質上面セード/アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
質量(kg)3.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1259×136×83
色温度(K)2700〜5000
光源色電球色+昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)45
光束(Lm)2430
アズワン品番64-9326-09
LED寿命(時間)40000
明るさFHF32W×2灯相当
演色指数(Ra)82