コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68449124
品番
AB45363L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.4
仕様
LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100〜約5%)、a-クリーン
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アルミ(白色塗装)、アクリル(乳白色)、前面カバー/鋼(ローズウッド木目印刷)、エンドキャップ/アルミ(ウォームシルバー塗装)
幅(mm)
660
質量(kg)
2
高さ(mm)
109
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
32.9
光源寿命
40000時間
光色
電球色
出幅(mm)
80
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
310
注意
※傾斜天井ではご使用になれません。