AB45342L ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 68449185

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68449185 品番AB45342L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
消費電力(W)34.2 仕様LED一体型、調光 直付壁付取付、調光範囲(100〜約5%)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質アルミ(木目調・シックブラウン色)、上面セード/アクリル(乳白色)、エンドキャップ/プラスチック(ウォームシルバー塗装) 幅(mm)1201 質量(kg)1.5 高さ(mm)22 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)65.7 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさFHF32W相当 出幅(mm)75 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)2250
注意
※別売適合調光器〔AE36745E〕
連結時は必ず別売連結部品をご使用ください。
※電源穴の位置にご注意ください。
※天井から10cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする