消費電力(W)51.4
仕様LED一体型、調光 上下配光タイプ、調光範囲(100〜約2%)、プッシュアップ式、a-クリーン
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アクリル(白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
質量(kg)3.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1259×136×83
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)39.6
光束(Lm)2040
アズワン品番64-9320-23
LED寿命(時間)40000
明るさFHF32W×2灯相当
演色指数(Ra)82