※着用例

E-50 レッジェーロン 打ち抜きポリウレタンエプロン ホワイトマックス 68449516 E-50 レッジェーロン 打ち抜きポリウレタンエプロン ホワイトマックス 68449516 E-50 レッジェーロン 打ち抜きポリウレタンエプロン ホワイトマックス 68449516

レッジェーロン 打ち抜きポリウレタンエプロン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68449516 品番 E-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ターポリンエプロンを使用していて重たくありませんか
ウレタン打抜エプロンは丈夫で軽量、衛生的です。
縫製無しハトメ無しですので異物混入対策に。
打抜のため、縫製加工が無く洗いやすくすぐに乾き、カビが発生しにくくなっています。
ウレタン・塩ビコーティングエプロンに比べて、耐久性約2倍。
国産品。耐油・耐冷・耐水。食品衛生法適合。
柔らかなウレタンシートですので、ヒモ・着丈はハサミで調節可能です。

ホワイト サイズM 用途食品工場や厨房、水産業など水や油、食品を使う作業に。 材質ウレタン タイプハトメ無し 総丈(cm)135 下幅(cm)90 耐摩耗性(破れが生じるまでの回数)従来ウレタンコーティング品83回、従来塩ビコーティング品620回に対し、本製品1037回 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68449543
2016-10-05
用途:
食品加工
株式会社ヤマセイ 様

大変つかいやすいです。軽くていいです。

対象商品:
68449525
2016-04-19
用途:
水仕事に着用して使用しています。
農・林・水産業

着用して、非常に軽いしフィット感も良いのですが、裂けてくるのが早いです特に腰ひもの付け根と首ひもの付け根部分がどうも弱いです。

2人が参考にしています
対象商品:
68449525
2016-01-13
用途:
食品工場

軽くて、非常に扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする