ブラケットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68449526 品番AB42533L
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)51.4 仕様LED一体型、調光 上下配光タイプ、調光範囲(100〜約2%)、プッシュアップ式、a-クリーン 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アクリル(白色)、上下面セード/アクリル(透明消し) 質量(kg)3.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1259×136×83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.7 光束(Lm)2250 アズワン品番64-9320-24 LED寿命(時間)40000 明るさFHF32W×2灯相当 演色指数(Ra)82
注意
※横向き取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする