コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68449544
品番
AB42536L
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
25.7
仕様
LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100〜約2%)、プッシュアップ式、a-クリーン
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
679×136×83
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.4
光束(Lm)
2015
アズワン品番
64-9320-27
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHF32W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※横向き取付専用