コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68449587
品番
AB42538L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
25.7
仕様
LED一体型、調光 上下配色タイプ、調光範囲(100〜約2%)、プッシュアップ式、a-クリーン
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アクリル(白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
679×136×83
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
33
光束(Lm)
850
アズワン品番
64-9320-29
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHF32W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※横向き取付専用