コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
光源色
電球色
電球色
温白色
色温度(K)
2700
2700
3500
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68449675
品番
AB40564L
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
15.5
質量(kg)
0.8
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.1
明るさ
FCL30W相当
仕様
LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)、上面セード/アクリル(透明消し)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×56×185
光源色
電球色
光束(Lm)
1150
アズワン品番
64-9318-22
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
注意
※天井から20cm以上離してください。