コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68449684
品番
AB40565L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
光源色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
15.5
質量(kg)
0.8
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.1
明るさ
FCL30W相当
仕様
LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100〜約1%)、上面カバー付
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)、上面セード/アクリル(透明消し)
幅(mm)
150
高さ(mm)
56
光源寿命
40000時間
光色
昼白色
出幅(mm)
185
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
1150
注意
※天井から20cm以上離してください。