コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68449693
品番
AB40566L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
光源色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.5
質量(kg)
0.6
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.1
明るさ
白熱球60W相当
仕様
LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100〜約1%)、上面カバー付
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)、上面セード/アクリル(透明消し)
幅(mm)
120
高さ(mm)
56
光源寿命
40000時間
光色
電球色
出幅(mm)
160
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
545
注意
※天井から20cm以上離してください。