消費電力(W)15.5
質量(kg)0.8
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)74.1
明るさFCL30W相当
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100〜約1%)、上面カバー付
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)、上面セード/アクリル(透明消し)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×56×185
光源色温白色
光束(Lm)1150
アズワン品番64-9325-98
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82