AB38367L ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 2700K Ra83 消費電力8.5W 68449955

AB38367L ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 68449955 AB38367L ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 68449955

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68449955 品番AB38367L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.5 仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100〜約1%) 適合調光器/AE36745E(別売) 材質木製(ナチュラルウッド色)、アクリル(透明消し) 幅(mm)□160 質量(kg)0.5 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)34.1 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ白熱球60W相当 出幅(mm)71 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)290
注意
※天井から10cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする