コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68449964
品番
AB38368L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.5
仕様
LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100〜約1%)
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
木製(ウォームウッド色)、アクリル(透明消し)
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
160
奥行(mm)
71
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
34.1
光束(Lm)
290
アズワン品番
64-9316-90
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※天井から10cm以上離してください。