ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68450025 品番AB38068L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.5 仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、上下面カバー付、凹部コーナーライト、調光範囲(100〜約1%) 適合調光器/AE36745E(別売) 材質木製(ホワイトウッド色) 質量(kg)0.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×120×157 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)27.6 光束(Lm)235 アズワン品番64-9316-71 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
注意
※天井から10cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする