コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68450043
品番
AB38070L
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
消費電力(W)
8.5
仕様
LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、上下面カバー付、凹部コーナーライト、調光範囲(100〜約1%)
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
木製(ウォームウッド色)
質量(kg)
0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×120×157
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
27.6
光束(Lm)
235
アズワン品番
64-9316-73
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※天井から10cm以上離してください。