コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68450174
品番
ABE646492
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.4
仕様
LED(交換可)、コーナー取付、電球形LEDランプLDA4(E17)、凹部コーナーライト
材質
鋼(ファインホワイト塗装)
質量(kg)
0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
176×140×175
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
32.9
光束(Lm)
145
アズワン品番
64-9315-53
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。