BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 電動工具・充電工具アクセサリー
BLACK&DECKERの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
BLACK&DECKERの ドリルチャック
EVOドリルドライバーヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68450252
品番
EDD183-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
穴あけ、ネジ締めに最適。
チャック能力(mm)
1〜10
用途
木工・鉄工の穴あけ作業。
付属品
【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2
仕様
無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチ
トラスコ品番
440-4521
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.5
タイプ
ドリル/ドライバー
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜800
最大トルク(N・m)
22
打撃数(min
-1
[回/分])
-
ねじ締め能力(mm)
(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ10
最大穴あけ能力(mm) 木工
Φ25
チャック
キーレス
適合ビット
15085、15086、15060、B41001、15095
クラッチ数(段)
11
商品説明動画
【B&D】マルチツール EVO183 初心者に最適!
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった