EVOジグソーヘッド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68450261 品番EJS183-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。
刃の交換はワンタッチ。

付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用 仕様無段変速 適合(ジグソー刃)T/Uシャンク トラスコ品番440-4564 適合本体EVO183 質量(kg)0.5 タイプジグソー 切断能力(mm)(パイン材)最大45 ストローク数(min-1[回/分])0〜2800 取付け方法(刃)ワンタッチ 切断能力(mm)アルミニウム最大5 切断能力(mm)軟鉄板最大10 ストローク長(mm)13 適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003

商品説明動画

【B&D】マルチツール EVO183 初心者に最適!
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68450261
2019-12-15
用途:
木材の切断
製造業

鋸刃の後ろのガイドが力に弱く後ろに変形してしまい
刃をガイドするものが無くなってしまい、刃が斜めに動く為に
真っ直ぐキレ無い。
補強が必要、又 角度調整機能も無い、ジグソーとしては低レベル。

対象商品:
68450261
2019-07-10
用途:
家具のリメイク
製造業

説明にロックをかけるためスイッチを真ん中にセットする、とあるが、固くて真ん中には押せない。ヘッドを取るとできるので、本体の説明書に、ロック機能はヘッドに由来すると書いてあるし、仕方ないが、ジグソーはロックしたい。

対象商品:
68450261
2018-12-13
用途:
細かい木工作業
その他業種

アタッチメントになっていて持ち運びも便利で使いやすいです。

対象商品:
68450261
2017-08-31
用途:
棚作り
和みま専家 様 (サービス業)

噂の通りの商品で使い勝手が良いです。他のヘッドとの交換も簡単で色々と作るのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする