ESH183-JP EVOサンダーヘッド BLACK&DECKER 68450277 ESH183-JP EVOサンダーヘッド BLACK&DECKER 68450277 ESH183-JP EVOサンダーヘッド BLACK&DECKER 68450277 ESH183-JP EVOサンダーヘッド BLACK&DECKER 68450277

EVOサンダーヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68450277 品番ESH183-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

削る・磨く・仕上げを簡単に。
ワンタッチでペーパーを簡単交換。

用途仕上げ・補修に最適。 付属品粗目#80(5枚)、細目#120(5枚) 仕様専用ペーパー、集塵機アダプター付き 適合74-583GA、74-585GA、74-586GA、74-583G、74-585G、74-586G、74-581G、74-582G トラスコ品番440-4572 適合本体EVO183 質量(kg)0.3 タイプサンダー 偏芯(mm)(軌道)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜9000 ペーパー寸法(mm)132×93

商品説明動画

【B&D】マルチツール EVO183 初心者に最適!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする