BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 電動工具・充電工具アクセサリー
BLACK&DECKERの 切断/切削
BLACK&DECKERの 木工切削
EVOトリマーヘッド
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68450295
品番
ERH183-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
木材の装飾加工に最適。
簡単調節。
付属品
ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面
ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナ
用途
面取りや装飾に。
トラスコ品番
751-6487
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.4
タイプ
トリマー
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜9000
ビット径(mm)
6
注意
※トリマービットは市販のものをご使用ください。
商品説明動画
【B&D】マルチツール EVO183 オプションヘッド
この動画は、
8人
が参考にしています。
参考になった