3/22より値下げ!現場を応援

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68450305 品番AB40003L
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別) 値下げ
8,098
消費電力(W)4.4 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17) 材質ガラス(乳白色消し) 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×145 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.4 光束(Lm)345 アズワン品番64-9318-03 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする