EHH183-JP EVO振動ドリルヘッド BLACK&DECKER 68450313

EVO振動ドリルヘッド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68450313品番EHH183-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
用途
コンクリート・レンガの穴あけ作業に。
適合機種EVO183付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2仕様無段変速、キーレスチャック、クラッチトラスコ品番440-4530質量(kg)0.7タイプ振動ドリル回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000チャック能力(mm)1~10最大穴あけ能力(鉄工)Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス作業量(目安)【パイン材25mm厚(Φ8mm×25mm)】168穴、【鉄板6mm厚(Φ3mm×6mm)】112穴、【コンクリート50mm厚(Φ6mm×25mm)】860穴適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)9最大穴あけ能力(mm) コンクリートΦ10
注意
※コンクリートビットは用途に合わせて市販のものをお求めください。

商品説明動画

【B&D】マルチツール EVO183 オプションヘッド
この動画は、2が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68450313
2016-04-16
用途: コンクリート擁壁への穴あけ

まだ試用段階ですが、DIYレベルなら充分な性能です。
専用の振動ドリルと比較するなら劣るかもしれませんが、ヘッド交換可能なEVOならではの使いやすさに満足です。

対象商品 : 68450313
2014-09-09
用途: 日曜大工、仕事用

ビス止め(1~10)までの強弱、キリ、振動ドリル、様々な用途をこのアダプター1つでこなせるので大変満足です。速度調整も2段階あるので申し分なく、タフな作業が必要な仕事にもストレスなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする