ブラケットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68450314 品番AB40004L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
消費電力(W)4.4 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17) 材質ガラス(乳白色消し) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)160 奥行(mm)144 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.5 光束(Lm)350 アズワン品番64-9318-04 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする