ブラケットライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68450323 品番AB42092L
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
消費電力(W)6.2 仕様LED一体型 材質ガラス(乳白色消し) 質量(kg)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×130×82 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)45.1 光束(Lm)280 アズワン品番64-9320-06 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)85
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする