ブラケットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68450332 品番AB42093L
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
消費電力(W)6.2 仕様LED一体型、コーナー取付、凹部コーナーライト 材質ガラス(乳白色消し) 質量(kg)0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×130×147 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.7 光束(Lm)265 アズワン品番64-9320-07 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)85
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする