ブラケットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68450348 品番AB47596L
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
消費電力(W)6.2 仕様LED一体型、化粧ネジ式 材質ガラス(透明内面白色塗装) 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×80 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)45.1 光束(Lm)280 アズワン品番64-9326-11 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする