コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68450427
品番
AB45285L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
消費電力(W)
6.2
仕様
LED一体型
材質
シリコン(乳白)
質量(kg)
0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×85×90
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.2
光束(Lm)
380
アズワン品番
64-9323-72
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。