ブラケットライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68450436 品番AB45882L
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
消費電力(W)8.5 仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100〜約1%)、化粧ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アクリル(乳白色消し) 質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×124×85 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.9 光束(Lm)450 アズワン品番64-9323-77 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
注意
※天井から10cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする